Celolitinový šroubový upínač VIRIDIS s kloubovou rukojetí, max. šířka upnutí 600 mm, hloubka upnutí 120 mm

Artiklové číslo: 469K0600-120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 469K0600-120
EAN / GTIN 4027474027636
Číslo výrobce 469K0600-120
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celoocelové šroubové svěrky VIRIDIS s kloubovou rukojetí řady 469K se používají k lisování a přidržování několika obrobků v řemesle, průmyslu a dílnách. Díky zabudovanému odpružení šroubové svěrky tlumí vibrace obrobku. Řada 469K je vybavena kloubovou rukojetí, která umožňuje obzvláště pevné utažení.
  • Upínací síla až 10 000 N
  • Přítlačná deska s integrovanou aretací vřetena zabraňuje uvolnění v případě vibrací obrobku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 171 mm
  • Celková šířka [palce]: 6 3/4
  • Obor: Obchod, elektrotechnika
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 600 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 23 5/8
  • celková délka [mm]: 696 mm
  • Celková délka [palec]: 27 3/8
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 120 mm
  • Délka čelistí [mm]: 65 mm
  • Délka čelistí [palec]: 2 9/16
  • Šířka čelistí [mm]: 33,5 mm
  • Upínací síla [N]: 7 500 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 25 x 12
  • Šířka čelistí [palec]: 1 5/16
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 600 mm / 120 mm