Rámová vodovaha, Dno délka / přesnost: 200/2mm

Artiklové číslo: 469210 200/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Dno délka / přesnost (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 877
  • Obal: stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 877
Odečet 0,1 mm/m
Třída přesnosti 2
Délka spodní plochy 200 mm
Šířka spodní plochy 42 mm
Obal stabilní box
Druh produktu Vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 469210 200/2
EAN / GTIN 4030616426204
Výrobce/odpovědná osoba Roeckle Neigungsmesstechnik e.K., Lichtäckerstraße 11, 73770 DENKENDORF, Deutschland, www.roeckle.com

Popis

Provedení:

Silný rám z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturovaný lak. 3 strany prizmatické a ploché. 1 strana plochá, vše s přesným broušením. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. Citlivost (hodnota stupnice) podélné libely je uvedena na štítku.
Tepelná ochrana na celém plášti brání působení tělesného tepla a vydechovaného vzduchu. Vybrání v plášti umožňuje boční odečítání libely.

Použití:

Pro seřizování vodorovných a svislých ploch, hřídelí atd. a pro přesné seřizování úhlu 90°.

Norma:

DIN 877

Přesnost:

1 = s maximálně citlivou podélnou libelou 0,02 mm/m.
2 = s velmi citlivou podélnou libelou 0,1 mm/m.

Poznámka:

Magnetické provedení k dodání na poptávku.