Celoocelový šroubový upínač VIRIDIS s dřevěnou rukojetí, max. šířka upnutí 200 mm, hloubka upnutí 80 mm.

Artiklové číslo: 469-0200-080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 469-0200-080
EAN / GTIN 4027474023058
Číslo výrobce 469-0200-080
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celolitinové šroubové svorky VIRIDIS s dřevěnou rukojetí řady 469 se používají k lisování a přidržování několika obrobků v obchodě, průmyslu a dílnách. Díky zabudovanému odpružení šroubové svěrky tlumí vibrace obrobku. Řada 469 s kulatou dřevěnou rukojetí je klasikou v sortimentu šroubových svorek.
  • Upínací síla až 10 000 N
  • Přítlačná deska s integrovanou aretací vřetena zabraňuje uvolnění v případě vibrací obrobku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 114 mm
  • Celková šířka [palce]: 4 1/2
  • Obor: řemeslo
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 200 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 7 7/8
  • celková délka [mm]: 265 mm
  • Celková délka [palec]: 10 7/16
  • Materiálu rukojeť: Dřevo
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 80 mm
  • Délka čelistí [mm]: 42 mm
  • Délka čelistí [palec]: 1 5/8
  • Šířka čelistí [mm]: 22,5 mm
  • Upínací síla [N]: 3 000 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 16 x 7,5
  • Šířka čelistí [palec]: 7/8
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 200 mm / 80 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku