Vodováha na hřídele, Dno délka / přesnost: 200/2mm

Artiklové číslo: 468810 200/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Dno délka / přesnost (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 877
  • Obal: stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 877
Odečet 0,1 mm/m
Třída přesnosti 2
Délka spodní plochy 200 mm
Šířka spodní plochy 42 mm
Obal stabilní box
Druh produktu Vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 468810 200/2
EAN / GTIN 4030616406206
Výrobce/odpovědná osoba Roeckle Neigungsmesstechnik e.K., Lichtäckerstraße 11, 73770 DENKENDORF, Deutschland, www.roeckle.com

Popis

Provedení:

Silné pouzdro z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturovaný lak. Prizmatické a ploché dno s úkosově jemně broušenými příložnými plochami (důležité při orýsování, seřizování atd.). Veškeré měřicí plochy jsou obrobené přesně rovnoběžně k ose libely. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. S izolačními rukojeťmi na pouzdře a ochranným sklem nad libelami.
Úplná tepelná ochrana na celém korpusu skříně zabraňuje vlivům tepla z rukou a dechu. Vybrání pouzdra umožňuje boční odečet vodováhy. Dodává se v robustním plastovém pouzdře s odpovídající vložkou.

Použití:

Pro seřizování ploch, hřídelů, strojů atd.

Norma:

DIN 877

Přesnost:

1 = s maximálně citlivou podélnou libelou 0,02 mm/m.
2 = s velmi citlivou podélnou libelou 0,1 mm/m.
4 = s normálně citlivou podélnou libelou 0,4 mm/m.

Poznámka:

Magnetické provedení k dodání na poptávku.