Ráčnový klíč 15 mm

Artiklové číslo: 467BS.15
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467BS.15
EAN / GTIN 3662424065927
Číslo výrobce 467BS.15
L-číslo L60130 9214
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč s extra krátkou hřídelí: ideální do velmi stísněných prostor
  • Kompaktní a pákou přepínatelný ráčnový mechanismus
  • Úhel otáčení 5° (6° pro velikosti klíčů 7, 8 a 9 mm)
  • Hlava klíče zkosená o 15°
  • Hlava vidlice zkosená o 15°
  • Metrické rozměry: Hloubka: 1,5 mm, úhel otáčení: 1,5 mm, úhel otáčení: 1,5 mm, úhel otáčení: 1,5 mm: 7 až 17 mm
  • Konstrukce: chromovaná, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 32,3
  • B1 [mm]: 28,3
  • C [mm]: 11,8
  • E [mm]: 6,1
  • E1 [mm]: 9,4
  • E2 [mm]: 4,7
  • L [mm]: 119,5
  • [kg]: 0,87

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku