Očkoplochý ráčnový klíč 6 mm, samoobslužné balení

Artiklové číslo: 467B.6PB
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467B.6PB
EAN / GTIN 3662424162053
Číslo výrobce 467B.6PB
L-číslo L60130 11707
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč Ultra-Grip: Vtéká perlička na oko + neklouzavá ústa
  • Neklouže přes matice
  • Poskytuje optimální zabezpečení
  • Ráčnový mechanismus KOMPAKT a lze jej přepnout pomocí páky
  • Lepší dostupnost v těžko přístupných místech
  • Úhel návratu 7,5°
  • Vyšší produktivita
  • Náklon očí a úst: 15°
  • Povrchová úprava: Pochromovaný saténový lesk

Charakteristika:

  • A [mm]: 6
  • B [mm]: 14,1
  • B1 [mm]: 14,1
  • C [mm]: 6,5
  • E [mm]: 4
  • E1 [mm]: 6,3
  • E2 [mm]: 2,7
  • L [mm]: 128
  • Hmotnost v kilogramech: 0,020

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku