• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Elektronická vodováha z lehkého kovu, Délka: 600

Artiklové číslo: 467545 600
Sleva
6 988,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 730,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081551 6LR61
Mezní chyba v normální poloze a při měření naklopení 0,5 mm/m
Přesnost elektronického modulu 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) stupeň
Ochranná třída IP IP 65
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Měřicí technika digitální
Délka 600 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467545 600
EAN / GTIN 4007368050025
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Elektronické měření a úhlu a digitální zobrazení naměřené hodnoty. Měřicí počítač umožňuje kalibraci během několika sekund ve svislé i vodorovné poloze. Díky jedné horizontální a jedné vertikální vodováze je možné i konvenční využití. Velmi dlouhá doba provozu díky vysoké kapacitě baterie. Robustní, práškově lakovaný 4komorový profil se 2 frézovanými měřicími plochami.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081551 6LR61 ve stabilní průhledné plastové závitové trubici.