Diamantový kotouč TYROLIT DCU-FAST Cut 350x3x20 mm basic

Artiklové číslo: 467285
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
Katalogové číslo 467285
EAN / GTIN 9009014672853
Číslo výrobce 467285
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Univerzální stavební materiály, jako je beton, cihly, přírodní kámen atd.

Charakteristika:

  • Tvar: KRUHOVÝ PRODEJ C3R DIAMANT
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: 3 - 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 350 x 3 x 20 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 3 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Nákladově efektivní výkon a životnost.
  • Vysoká kvalita
  • Efektivní

Použití:

  • Pro rychlé a čisté opracování betonu

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Řezný kotouč

Doporučení:

  • For fast and clean concrete cutting

Poznámka:

  • Pro opracování betonu, střešních tašek, cihel a zdiva.
  • Vhodný pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny standardní řezné brusky od Ø 300 mm (také pro mokré řezání).
  • Redukční kroužek 20-16 mm se dodává s Ø 105 mm