Diamantový kotouč TYROLIT DCU – RYCHLÝ řez 300x3x20 mm základní

Artiklové číslo: 467280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 467280
EAN / GTIN 9009014672808
Číslo výrobce 467280
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Univerzální stavební materiály, jako je beton, cihly, přírodní kámen atd.

Charakteristika:

  • Tvar: KRUHOVÝ PRODEJ C3R DIAMANT
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: 3 - 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 3 x 20 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 3 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Nákladově efektivní výkon a životnost.
  • Vysoká kvalita
  • Efektivní

Použití:

  • Pro rychlé a čisté opracování betonu

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Řezný kotouč

Doporučení:

  • For fast and clean concrete cutting

Poznámka:

  • Pro opracování betonu, střešních tašek, cihel a zdiva.
  • Vhodný pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny standardní řezné brusky od Ø 300 mm (také pro mokré řezání).
  • Redukční kroužek 20-16 mm se dodává s Ø 105 mm