Křížový šroubovák VDE velikosti PH1 L.80mm

Artiklové číslo: 46663001
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
Katalogové číslo 46663001
EAN / GTIN 4018754338139
Číslo výrobce 46663001
L-číslo L60010 7892
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro šrouby PHILLIPS®
  • Zmenšený průměr čepele pro dosažení hluboko uložených šroubových spojů
  • Čepel s integrovanou ochrannou izolací
  • VDE izolace do 1 000 V
  • Izolace podle IEC 60900-AC 1 000 V / DC 1 500 V
  • černá špička čepele
  • třísložková rukojeť s horním zkosením
  • Chromovaná legovaná ocel

Charakteristika:

  • L1: 80 mm
  • L2: 185 mm
  • Profil výstupu: Phillips Recess®
  • Velikost výstupního profilu: PH1
  • Hmotnost: 55g