Ocelové pásmo pro obvod a ⌀, Maximální měřicí rozsah: 950mm

Artiklové číslo: 465680 950
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální měřicí rozsah (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření pro ⌀ 20 mm - 300 mm
Rozsah měření pro obvod 60 mm - 950 mm
Šířka pásma 16 mm
Tloušťka pásma 0,2 mm
Odečet 0,1 mm
Druh produktu pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 465680 950
EAN / GTIN 2050001061775
Číslo výrobce 62000001
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Ocelové měřicí pásmo CJU pro měření vnějšího obvodu a ⌀ kulatých těles. Pásek z pružinové oceli je na přední straně opatřen 2 stupnicemi pro měření obvodu a ⌀, které jsou vypáleny laserem. Délka dílku 1 mm. Rozlišení nonia 0,1 mm. Mezní odchylky stupnice dle DIN 866.

Poznámka:

Svinovací metr C s odečítáním po 0,05 mm a svinovací metr s černým povlakem na poptávku. Stacionární verze CJU na poptávku.