Kovový plochý škrabák 190 x 15 x 5 mm

Artiklové číslo: 465 115 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 465 115 1
EAN / GTIN 4049002024467
Číslo výrobce 465 115 1
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • k opracování a vyrovnání rovných ploch
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • napájená karbidová deska s oboustranně broušeným obloukovým ostřím
  • modrá barva
  • ergonomická rukojeť z pravého dřeva

Charakteristika:

  • Hmotnost: 171g
  • Délka: 290 mm
  • Provedení: lakovaný
  • Délka čepele: 190 mm
  • Materiál: obdélníkový
  • Profil: 15 x 5 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku