Nosné rameno

Artiklové číslo: 4629
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 4629
EAN / GTIN 4017976346229
Číslo výrobce 4629
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • v demontu

Popis:

  • Rám z robustní čtvercové trubky.
  • Válečkové vazníky, sloupky a vzpěry jsou spojeny silnými šroubovými svorkami.
  • Nosná ramena z ocelové trubky Ø 27 mm se šroubovými svorkami.
  • Oboustranná 24 Nosné ramena nakloněná o 5° (12 kusů na stranu).
  • užitná délka 370 mm, nosnost podlahy Pro 120 kg (60 kg/strana).
  • 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou.
  • Zajistěte válečky řízení.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 500
  • Délka police (mm): 2000
  • Šířka ložné plochy (mm): 800
  • Celková délka (mm): 2200
  • Celková šířka (mm): 800
  • Celková výška (mm): 1807
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kola (mm): 200 x 40
  • Provedení: dvoustranná