Plochý škrabka 100 mm

Artiklové číslo: 460 100 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 460 100 0
EAN / GTIN 4049002008405
Číslo výrobce 460 100 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • k opracování a vyrovnání rovných ploch
  • lehce zaoblená, ostrá pracovní hrana pro opracování kovových povrchů
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro optimální přenos síly
  • oboustranně broušené obloukové břity
  • modrá barva
  • ergonomická rukojeť z pravého dřeva
  • Konec práce podobný DIN 8350, forma A

Charakteristika:

  • Hmotnost: 115g
  • Délka: 200 mm
  • Provedení: lakovaný
  • Délka čepele: 100 mm
  • Materiál: obdélníkový
  • Profil: 20 x 5 mm