Univerzální stahovák se 2 rameny s otočnými čelistmi, příčná lišta KOMBI, do 500 mm rozpětí, hloubka upnutí 450 mm

Artiklové číslo: 46-2-A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 46-2-A
EAN / GTIN 4021176017193
Číslo výrobce 46-2-A
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Univerzální stahovák pro velké zatížení se dvěma rameny, výkyvnými nohami stahováku a kombinovanou křížovou hlavou se používá k vytahování velkých ložisek, ozubených kol a disků všech standardních velikostí pro řemeslníky, dílny a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Výkyvné čelisti stahováku zajišťují maximální volnost pohybu pro individuální přizpůsobení příslušné šířce a hloubce upnutí, a to i v omezených okolních podmínkách. Díky kombinovanému posuvu lze stahovák používat se 2 nebo 3 rameny.
  • Výkyvné čelisti stahováku umožňují provádět práce i v těch nejtěsnějších prostorech a zároveň umožňují individuální nastavení šířky a hloubky upnutí.
  • Kombinovaný zvedací nosník lze použít se 2 nebo 3 rameny.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 546 mm
  • Celková šířka [palce]: 21 1/2
  • Celková hloubka [mm]: 160 mm
  • Celková hloubka [palec]: 6 5/16
  • Celková výška [mm]: 535 mm
  • Celková výška [palec]: 21 1/16
  • Obor: Motorová vozidla, užitková vozidla, technické provozy, průmysl, železnice, truhlářství a tesařství, stavba lodí.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 36 mm
  • Velikost závitu: G 1 palec
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 19 3/4
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 1 3/8
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 500 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 450 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 17 3/4
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 6 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/4
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 30 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 3/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 27 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 1 1/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 50 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 2
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 22 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 7/8
  • max. Krouticí moment [Nm]: 450 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 331,92
  • max. Tahová síla [kN]: 120 kN
  • max. Tahová síla [t]: 12t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 13.23
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm