Kapesní rýsovací jehla Rico-Marker, Celková délka: 165mm

Artiklové číslo: 459500 165
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
357 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 165 mm
Druh produktu Rýsovací jehla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 459500 165
EAN / GTIN 7640102450001
Číslo výrobce RMB1

Popis

Provedení:

Držák s násuvným klipsem. Rýsovací jehlu lze za účelem ochrany hrotu zasunout, je tak vyloučeno nebezpečí poranění. Hrot lze přebrousit. Nastavitelná délka hrotu. Bezpečné držení hrotu pomocí svěrného pouzdra.
Velmi přesné provedení s jehlou z tvrdokovu. Užitná délka jehly 12 mm (⌀ 1,5 mm). Praktická, vroubkovaná hliníková rukojeť. Mechanika stlačovacího knoflíku z oceli a kalená. Úzký kužel držáku rýsovací hrotu zajišťuje orýsování také na těžce přístupných místech.

Náhradní díl:

Náhradní rýsovací jehla č. 459700 vel. 165.