C6 SEM1X1.457 C ISO 3937 frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a výměnnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561578
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561578
EAN / GTIN 7291075284850
Číslo výrobce 4561578
L-číslo L24120 1496

Popis

Popis:

Shell Mill Holders, body Diameter (BD) 2,165″, body Length (LB) 1,457″, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,48″, Connection Diameter obráběný dílec side (DCONWS) 1″, Shank Size (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.165″
  • Délka telesa (LB): 1.457″
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.669″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.48″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS): 63