• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

C6 EM3/8X2.362 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561568
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561568
EAN / GTIN 7291075284690
Číslo výrobce 4561568
L-číslo L24120 1872

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 1,248″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 3/8″, celková délka (OAL) 3,858″, velikost boku (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.248″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 3/8″
  • Celková délka (OAL): 3.858″
  • Délka upínace (LPR): 2.362″
  • Velikost stopky (SS): 63