C8 SEM16X50 C ISO 3937 frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a výměnnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561545
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561545
EAN / GTIN 7291075236019
Číslo výrobce 4561545
L-číslo L24120 1864

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 38 mm, délka tělesa (LB) 50 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 80 mm, strana obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost hřídele (SS) 80

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 38 mm
  • Délka telesa (LB) 50 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 17 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 80

Vhodné produkty