C8 EM50X120 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561534
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561534
EAN / GTIN 7291075266955
Číslo výrobce 4561534
L-číslo L24120 1283

Popis

Popis:

Koncové frézy sklíčidla, průměr tělesa (BD) 98 mm, průměr sběrače na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, celková délka (OAL) 168 mm, velikost hřídele (SS) 80

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 98 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 168 mm
  • Délka upínace (LPR) 120 mm
  • Velikost stopky (SS) 80