C4 ER20X52 Kleštinový upínač DIN 6499 s adaptérem CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561500
EAN / GTIN 7291075264241
Číslo výrobce 4561500
L-číslo L24120 2808

Popis

Popis:

Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 34 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, velikost rozhraní (CSI) ER20, délka límce (LPR) 52 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 34 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 13 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER20
  • Délka upínace (LPR) 52 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku