C5 SRKIN 10X75 Tepelné upínače s integrovanou kuželovou stopkou CAMFIX (ISO 26623-1) pro nástroje z plného karbidu, HSS a oceli.

Artiklové číslo: 4561472
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561472
EAN / GTIN 7291075267259
Číslo výrobce 4561472
L-číslo L24120 805

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 51,3 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 10 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 51.3 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 10 mm
  • Délka upínace (LPR) 75 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty