C6 EM25X80 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561385
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561385
EAN / GTIN 7291075266665
Číslo výrobce 4561385
L-číslo L24120 2342

Popis

Popis:

Frézovací držáky, průměr těla (BD) 65 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 25 mm, celková délka (OAL) 118 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 65 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 118 mm
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 63