C3 EM 8X45 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4560087
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4560087
EAN / GTIN 7291075266559
Číslo výrobce 4560087
L-číslo L24120 1657

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 28 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 8 mm, celková délka (OAL) 64 mm, velikost stopky (SS) 32

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Délka upínace (LPR) 45 mm
  • Velikost stopky (SS) 32

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku