C6 MB50X120 Držáky CAMFIX s rozhraním MB

Artiklové číslo: 4559814
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4559814
EAN / GTIN 7291075179729
Číslo výrobce 4559814
L-číslo L23900 368

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB50
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 120 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny