SC 32 S HYDRO 14 Utěsněná redukční pouzdra pro hydraulická sklíčidla

Artiklové číslo: 4559414
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Redukce

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4559414
EAN / GTIN 7291075256932
Číslo výrobce 4559414
L-číslo L24120 2857

Popis

Popis:

Mezipouzdra, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 14 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 63 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku