HSK A100 HYDRO 32X200 Dlouhá hydraulická sklíčidla se stopkou HSK DIN69893 tvar A

Artiklové číslo: 4559341
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4559341
EAN / GTIN 7291075256666
Číslo výrobce 4559341
L-číslo L24120 2487

Popis

Popis:

Hydraulické expanzní držáky nástrojů, průměr tělesa (BD) 60 mm, délka tělesa (LB) 171 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 100.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 60 mm
  • Délka telesa (LB) 171 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Délka upínace (LPR) 200 mm
  • Velikost stopky (SS) 100