HSK A63 HYDRO 6X150 Dlouhá hydraulická sklíčidla se stopkou HSK DIN69893 tvar A

Artiklové číslo: 4559304
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4559304
EAN / GTIN 7291075256307
Číslo výrobce 4559304
L-číslo L24120 109

Popis

Popis:

Hydroexpanzní sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 26 mm, délka tělesa (LB) 103 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost hřídele (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 26 mm
  • Délka telesa (LB) 103 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 150 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku