DIN69871 40 HYDRO 18X80 Hydraulické držáky nástrojů se stopkou podle DIN69781 tvaru ADB

Artiklové číslo: 4559290
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4559290
EAN / GTIN 7291075255034
Číslo výrobce 4559290
L-číslo L24120 1535

Popis

Popis:

Hydroexpanzní sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 40 mm, délka tělesa (LB) 43 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 18 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 40 mm
  • Délka telesa (LB) 43 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 18 mm
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku