BT50 HYDRO 16X110 Hydraulické držáky nástrojů s rozhraním MAS-BT tvaru ADB

Artiklové číslo: 4559261
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4559261
EAN / GTIN 7291075255409
Číslo výrobce 4559261
L-číslo L24120 1339

Popis

Popis:

Hydroexpanzní sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 38 mm, délka tělesa (LB) 45 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 38 mm
  • Délka telesa (LB) 45 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Délka upínace (LPR) 110 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku