SMH MB80-32 Nástrčný frézovací trn s připojením modulárního vyvrtávacího systému MB

Artiklové číslo: 4550604
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4550604
EAN / GTIN 7291075140750
Číslo výrobce 4550604
L-číslo L23900 248

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr těla (BD) 88 mm, délka těla (LB) 24 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 80 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) MB80

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 88 mm
  • Délka telesa (LB) 24 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Velikost stopky (SS) MB80

Vhodné produkty