BHR MB50-50X100 Hrubovací vřetenové hlavy pro rozsah průměrů 18-200 mm

Artiklové číslo: 4550236
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4550236
EAN / GTIN 7291075140996
Číslo výrobce 4550236
L-číslo L23900 435

Popis

Popis:

Vřetenové hlavy, průměr těla (BD) 55 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr řezu, max. (DCX) 90 mm, průměr řezu, min. (DCN) 68 mm, funkční délka (LF) 100 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 55 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 90 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 68 mm
  • Funkcní délka (LF) 100 mm
  • Držák desticek (IH) IH .68-90
  • Maximální otácky (otáckyX) 8000 otácky