HSK A100 CF4-S Modulární systém (CLICKFIT) s kuželovou stopkou HSK DIN69893/A

Artiklové číslo: 4548042
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4548042
EAN / GTIN 7291075143294
Číslo výrobce 4548042
L-číslo L24120 2600

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 47 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 100 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 47 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK01C1000
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Délka upínace (LPR) 76 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku