BT50 CF4-L Modulární systém s adaptérem BT MAS-403 AD

Artiklové číslo: 4548034
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4548034
EAN / GTIN 7291075143164
Číslo výrobce 4548034
L-číslo L24120 2567

Popis

Popis:

Rychlovýměnné adaptéry, průměr adaptéru na straně obrobku (DCONWS) 25 mm, délka nástroje (LPR) 115 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 44.5 mm
  • Délka telesa (LB) 77 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Prumer príruby (DF) 100 mm
  • Celková délka (OAL) 216.8 mm
  • Délka upínace (LPR) 115 mm
  • Délka stopky (LS) 101.8 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty