Klíč na čepy s křížovou rukojetí ComfortGrip TORX® s bočním pohonem matný chromovaný T15

Artiklové číslo: 45447
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
Katalogové číslo 45447
EAN / GTIN 4010995454470
Číslo výrobce 45447
L-číslo L60070 101374
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Umožňuje bezúnavový přenos vysokých točivých momentů a snadné otevírání a zavírání zrezivělých, vázlých a těsných šroubů.
  • Ergonomické a výkonné šroubování
  • 2v1 - Křížová rukojeť s funkcí extra pin key
  • trvanlivost a bezpečnost díky optimální tvrdosti materiálu
  • Klíč na příčný úchop Wiha ComfortGrip s bočním pohonem je nástrojem, když se pohodlně přenáší vysoké krouticí momenty. Díky ergonomickému designu rukojeti s integrovanými měkkými zónami je příčná rukojeť pohodlná v ruce. Méně tlakových ploch a menší svalová zátěž činí práci s tímto nástrojem potěšením. Integrovaný boční pohon díky souvislé čepeli odolává nejvyššímu zatížení a umožňuje snadné otevírání a zavírání šroubových spojů, které jsou zrezivělé, lepené nebo obzvláště těsné. Uvolněnou rukou na rukojeti se dosáhne další stabilizace, která zabrání tomu, aby se čepel náhle vyklouzla z hlavy šroubu a tím chrání šroub a čepel. Pohodlné uložení na stěně nástroje zajišťuje otvor v rukojeti. Trvale kalený a matný chromovaný vanadium ocel zajišťuje trvanlivost a robustnost.

Charakteristika:

  • Boční příčná rukojeť pohonu (mm): 10 mm
  • TORX ® 1: T15
  • Průměr rukojeti (mm): 25 mm
  • rukojeť šířka (příčná rukojeť) (mm): 80 mm
  • Délka čepele s příčným úchopem (mm): 100 mm
  • Technická hmotnost (g ): 39,43 g