GTI ER25 1″ Závitořezná hlava DIN 6499 ER s přímou stopkou

Artiklové číslo: 4539027
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4539027
EAN / GTIN 7291075156867
Číslo výrobce 4539027
L-číslo L24120 1231

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, průměr tělesa (BD) 1,654″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, velikost připojení (CSI) ER25, vyčnívající délka (LPR) 2,087″, Shank Size (SS) ST1

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.654″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 0.632″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.041″
  • Velikost pripojení (CSI): ER25
  • Délka upínace (LPR): 2.087″
  • Délka stopky (LS): 3.15″
  • Velikost stopky (SS): ST1