DIN69871 40 SEMC 16X100 Frézovací trny COMBI DIN 69871s trnem DIN 6358.

Artiklové číslo: 4538002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4538002
EAN / GTIN 7291075127744
Číslo výrobce 4538002
L-číslo L24120 2952

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 32 mm, délka tělesa (LB) 100 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 32 mm
  • Délka telesa (LB) 100 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 17 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Velikost stopky (SS) 40