DIN69871 40 EM 6X 50 Svařovací sklíčidlo s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 4535021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4535021
EAN / GTIN 7291075127201
Číslo výrobce 4535021
L-číslo L24120 2775

Popis

Popis:

Koncové frézy sklíčidla, průměr tělesa (BD) 25 mm, průměr sběrače na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, celková délka (OAL) 118,4 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Celková délka (OAL) 118.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty