BT50 SEMC 22X68 COMBI frézovací trny pro čelní frézy se stopkou BT MAS-403 AD.

Artiklové číslo: 4532031
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4532031
EAN / GTIN 7291075131314
Číslo výrobce 4532031
L-číslo L24120 763

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 40 mm, délka těla (LB) 68 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 50 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 40 mm
  • Délka telesa (LB) 68 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty