BT50 SEM 40X48 Třmeny ISO 3937 COMBI s adaptérem BT MAS-403 AD

Artiklové číslo: 4530008
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4530008
EAN / GTIN 7291075130966
Číslo výrobce 4530008
L-číslo L24120 2406

Popis

Popis:

Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 82 mm, délka těla (LB) 48 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 40 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 82 mm
  • Délka telesa (LB) 48 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 27 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku