DIN2080 40 MT4X 95 DIN 6383 Nástavec pro Morseův kužel s nátrubkem DIN 2080 A

Artiklové číslo: 4523006
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4523006
EAN / GTIN 7291075132700
Číslo výrobce 4523006
L-číslo L24120 432

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 83,4 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 83.4 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Délka upínace (LPR) 95 mm
  • Velikost stopky (SS) 40