DIN69871 40 EM12X 50E Sklíčidlo s píšťalkou a zářezem

Artiklové číslo: 4511626
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4511626
EAN / GTIN 7291075127348
Číslo výrobce 4511626
L-číslo L24120 1640

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr těla (BD) 42 mm, délka těla (LB) 30,9 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Délka telesa (LB) 30.9 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG17C0400
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Délka upínace (LPR) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku