ER32 SPR 16-17 AA Kleština dle DIN 6499 ER, nejvyšší přesnost ″AA″

Artiklové číslo: 4511378
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4511378
EAN / GTIN 7291075134919
Číslo výrobce 4511378
L-číslo L24120 2572

Popis

Popis:

ER kleštiny, průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS) 17 mm, průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS) 16 mm, velikost stopky (SS) ER32

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 17 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 16 mm
  • Velikost stopky (SS) ER32

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku