CAT40 FC SEM 1-1/2X2.406C Skořepinové držáky čelních fréz s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami Caterpillar Face Contact AD

Artiklové číslo: 4510508
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4510508
EAN / GTIN 7291075358322
Číslo výrobce 4510508
L-číslo L24120 2956

Popis

Popis:

Shell Mill Holders, body Diameter (BD) 3,071″, body Length (LB) 2,406″, Connection Diameter obrobek side (DCONWS) 40-1/2″, Shank Size (SS) 1

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 3.071″
  • Délka telesa (LB): 2.406″
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.937″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1-1/2″
  • Velikost stopky (SS): 40

Vhodné produkty