C4 AD HSK A63WHX080 Držák CAMFIX (ISO 26623-1) s kuželovou stopkou HSK DIN 69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4510337
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4510337
EAN / GTIN 7291075331158
Číslo výrobce 4510337
L-číslo L24120 1962

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr sklíčidla na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, délka límce (LPR) 80 mm, velikost hřídele (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 54 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 63