C6 ADI 40 Nástrojové držáky s rozhraním CAMFIX pro vyvrtávací tyče

Artiklové číslo: 4509952
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4509952
EAN / GTIN 7291075098518
Číslo výrobce 4509952
L-číslo L24230 189

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr sklíčidla na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, délka límce (LPR) 100 mm, velikost hřídele (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 98 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 138 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty