BT50 FC SRKIN14X100 Tepelné upínače podle BT MAS-403 AD s axiálním kontaktem

Artiklové číslo: 4509896
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4509896
EAN / GTIN 7291075286366
Číslo výrobce 4509896
L-číslo L24120 682

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 44,5 mm, montážní průměr strany obrobku (DCONWS) 14 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 44.5 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 14 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku