BT40 FC SRKIN12X90 Tepelné upínače podle BT MAS-403 AD s axiálním kontaktem

Artiklové číslo: 4509886
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4509886
EAN / GTIN 7291075286267
Číslo výrobce 4509886
L-číslo L24120 2444

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 50,8 mm, montážní průměr strany obrobku (DCONWS) 12 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 50.8 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
  • Délka upínace (LPR) 90 mm
  • Velikost stopky (SS) 40