BT50 FC MAXIN32X106 Silové sklíčidlo s axiálním kontaktem

Artiklové číslo: 4509796
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4509796
EAN / GTIN 7291075236446
Číslo výrobce 4509796
L-číslo L24120 53

Popis

Popis:

Sklíčidlo s výkonem, průměr těla (BD) 69,9 mm, průměr upevnění, max. na straně obrobku (DCONXWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 69.9 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 32 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 106 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku