CAB M16 SEM 1/2 C Frézovací trn FLEXFIT s otvory pro chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 4509438
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4509438
EAN / GTIN 7291075259780
Číslo výrobce 4509438
L-číslo L24120 1253

Popis

Popis:

Quick-Change Tooling, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″, vyčnívající délka (LPR) 0,929″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.378″
  • Prumer telesa_2 (BD_2): 1.142″
  • Délka telesa (LB): 0.571″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Celková délka (OAL): 2.484″
  • Délka upínace (LPR): 0.929″

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku